SMC
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH80TF)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32834156
CDA2FH80TF-800
CADデータダウンロード
800
¥45,050
¥
39,980
¥43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32834165
CDA2FH80TF-1000
CADデータダウンロード
1000
¥50,770
¥
44,980
¥49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください