SMC
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KF40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32860004
CDA2KF40TF-50
CADデータダウンロード
50
¥13,920
¥
12,980
¥14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32860013
CDA2KF40TF-75
CADデータダウンロード
75
¥14,250
¥
12,980
¥14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください