SMC
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWG63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32866365
CDA2KWG63-150
CADデータダウンロード
150
¥28,880
¥
25,980
¥28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32866374
CDA2KWG63-200
CADデータダウンロード
200
¥30,420
¥
26,980
¥29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32866383
CDA2KWG63-200-A54L
CADデータダウンロード
200
¥38,610
¥
35,980
¥39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください