曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63TF)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32909397CDA2L63TF-50Z50
20,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32909406CDA2L63TF-250Z250
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32909415CDA2L63TF-50Z-A54L50
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32909424CDA2L63TF-352Z352
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32909433CDA2L63TF-500Z500
31,790
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする