CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YC80)

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YC80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全36種類を絞り込む
ストローク(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32989714CDA2YC80-50Z50
28,330
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989723CDA2YC80-75Z75
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989732CDA2YC80-60Z60
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989748CDA2YC80-80Z80
29,760
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989757CDA2YC80-100Z100
29,760
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989766CDA2YC80-125Z125
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989775CDA2YC80-130Z130
31,190
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989784CDA2YC80-150Z150
31,190
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989793CDA2YC80-100Z-A93LS100
31,520
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989802CDA2YC80-160Z160
31,900
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989818CDA2YC80-100Z-A54S100
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989827CDA2YC80-100Z-A54LS100
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989836CDA2YC80-110Z-A54S110
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989845CDA2YC80-205Z205
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989854CDA2YC80-110Z-A93110
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989863CDA2YC80-250Z250
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989872CDA2YC80-100Z-W100
34,380
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989888CDA2YC80-150Z-M9BZS150
34,430
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989897CDA2YC80-150Z-B54S150
34,540
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989906CDA2YC80-50Z-M9BW50
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989915CDA2YC80-150Z-A54LS150
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989924CDA2YC80-150Z-A93L150
35,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989933CDA2YC80-300Z300
35,480
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989942CDA2YC80-75Z-A5475
36,470
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989958CDA2YC80-60Z-A5460
36,470
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989967CDA2YC80-75Z-A93VL375
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989976CDA2YC80-125Z-M9BW125
36,800
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989985CDA2YC80-200Z-A93L200
36,850
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32989994CDA2YC80-350Z350
36,910
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990003CDA2YC80-250Z-M9BLS250
36,910
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990012CDA2YC80-250Z-M9BW250
40,370
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990028CDA2YC80-350Z-A54ZS350
40,980
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990037CDA2YC80-300Z-M9BWL300
42,460
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990046CDA2YC80-75Z-A54Z375
42,680
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990055CDA2YC80-205Z-Y7BWL205
43,230
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32990064CDA2YC80-600Z-A543600
55,550
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする