曜日別特売

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YF80)

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YF80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全52種類を絞り込む
ストローク(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32995104CDA2YF80-75Z75
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995113CDA2YF80-100Z100
29,760
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995122CDA2YF80-75Z-A93LS75
30,800
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995138CDA2YF80-175Z175
31,900
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995147CDA2YF80-200Z200
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995156CDA2YF80-100Z-A93100
33,330
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995165CDA2YF80-25Z-M9NW25
33,940
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995174CDA2YF80-250Z250
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995183CDA2YF80-50Z-M9BW50
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995192CDA2YF80-175Z-M9BWS175
34,710
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995208CDA2YF80-150Z-A93150
34,760
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995217CDA2YF80-300Z300
35,480
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995226CDA2YF80-75Z-M9BWL75
36,030
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995235CDA2YF80-80Z-M9BW80
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995244CDA2YF80-100Z-M9BW100
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995253CDA2YF80-180Z-A93180
36,190
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995262CDA2YF80-50Z-Y7BW50
36,850
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995278CDA2YF80-150Z-M9NW150
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995287CDA2YF80-75Z-A54Z75
37,900
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995296CDA2YF80-380Z380
38,340
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995305CDA2YF80-400Z400
38,340
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995314CDA2YF80-300Z-A93300
39,050
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995323CDA2YF80-200Z-M9BWL200
39,600
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995332CDA2YF80-150Z-A54Z150
40,040
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995348CDA2YF80-350Z-A93350
40,480
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995357CDA2YF80-200Z-Z73L3200
40,650
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995366CDA2YF80-250Z-P5DWLS250
40,920
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995375CDA2YF80-250Z-M9BWL250
41,030
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995384CDA2YF80-400Z-M9BWS400
41,140
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995393CDA2YF80-500Z500
41,200
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995402CDA2YF80-300Z-M9B300
41,250
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995418CDA2YF80-300Z-M9BW300
41,800
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995427CDA2YF80-400Z-A93400
41,910
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995436CDA2YF80-225Z-Z73L3225
42,080
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995445CDA2YF80-300Z-M9BZ300
42,680
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995454CDA2YF80-200Z-J51L200
42,790
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995463CDA2YF80-275Z-A54275
42,900
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995472CDA2YF80-300Z-M9BA300
43,450
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995488CDA2YF80-600Z600
44,060
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995497CDA2YF80-530Z530
44,060
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995506CDA2YF80-400Z-M9B400
44,110
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995515CDA2YF80-325Z-A54325
44,330
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995524CDA2YF80-450Z-A64450
45,320
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995533CDA2YF80-100Z-A44C100
47,080
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995542CDA2YF80-600Z-A54LS600
47,740
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995558CDA2YF80-550Z-A53550
51,480
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995567CDA2YF80-550Z-A54550
51,480
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995576CDA2YF80-500Z-M9BWL3500
52,030
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995585CDA2YF80-540Z-K59540
53,570
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32995594CDA2YF80-850Z-A93850
56,210
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする