SMC
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2G50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33026875
CDBA2G50TN-75-HL
CADデータダウンロード
75
(H) ヘッド側
¥
24,040
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
33026884
CDBA2G50TN-500-RL-A54
CADデータダウンロード
500
(R) ロッド側
¥
41,910
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください