SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-120Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33168302
CDG1BA20-120Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33168318
CDG1BA20-120Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥13,600
¥
12,980
¥14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33168327
CDG1BA20-120Z-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
¥15,730
¥
14,980
¥16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33168336
CDG1BA20-120Z-M9BA
CADデータダウンロード
M9BA
¥16,500
¥
15,980
¥17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください