曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-140Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-140Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)140作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33168923CDG1BA20-140Z(-) オートスイッチなし
8,420
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
33168932CDG1BA20-140Z-A93A93
12,380
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33168948CDG1BA20-140Z-A93LA93
13,040
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33168957CDG1BA20-140Z-C73CC73C
14,580
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする