CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-232Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-232Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)232クッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33171827CDG1BA20-232Z-A93
12,250
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする