SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-150FZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33234416
CDG1BA50-150FZ-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥23,820
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33234425
CDG1BA50-150FZ-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥24,480
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33234434
CDG1BA50-150FZ-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥25,030
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください