CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-340Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-340Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)340クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33296707CDG1BN25-340Z(-) オートスイッチなし
9,080
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33296716CDG1BN25-340Z-A93A93
13,040
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33296725CDG1BN25-340Z-M9BWM9BW
15,790
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33296734CDG1BN25-340Z-M9BLM9B
14,450
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする