CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-210Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-210Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)210クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33331603CDG1BN40-210Z(-) オートスイッチなし
12,210
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33331612CDG1BN40-210Z-A93LSA93
14,360
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33331628CDG1BN40-210Z-B54SB54
15,950
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33331637CDG1BN40-210Z-A93A93
16,170
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33331646CDG1BN40-210Z-B54LSB54
16,280
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33331655CDG1BN40-210Z-M9NM9N
18,590
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33331664CDG1BN40-210Z-M9BWM9BW
18,920
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33331673CDG1BN40-210Z-M9BLM9B
19,030
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33331682CDG1BN40-210Z-M9BALM9BA
21,230
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする