SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-250JZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33332346
CDG1BN40-250JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥18,480
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33332355
CDG1BN40-250JZ-M9BMS
CADデータダウンロード
M9B
¥21,560
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33332364
CDG1BN40-250JZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥25,190
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください