SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-140Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
140
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33347834
CDG1BN50-140Z
CADデータダウンロード
¥16,170
¥
15,980
¥17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33347843
CDG1BN50-140Z-XC13B
CADデータダウンロード
¥17,050
¥
15,980
¥17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33347852
CDG1BN50-140Z-A93LS
CADデータダウンロード
¥18,100
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33347868
CDG1BN50-140Z-A93L
CADデータダウンロード
¥20,570
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください