SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN63-370Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
370
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33366262
CDG1BN63-370Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥25,140
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33366278
CDG1BN63-370Z-A93ZS
CADデータダウンロード
A93
¥27,340
¥
25,980
¥28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33366287
CDG1BN63-370Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥28,820
¥
26,980
¥29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください