SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-345Z)
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
345
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33418848
CDG1DN32-345Z-B54
CADデータダウンロード
0.5
¥17,600
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33418857
CDG1DN32-345Z-B54Z
CADデータダウンロード
5
¥19,030
¥
17,980
¥19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33418866
CDG1DN32-345Z-N-B54Z
CADデータダウンロード
5
¥19,970
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください