SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-800Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33434178
CDG1DN50-800Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥32,730
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33434187
CDG1DN50-800Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥36,470
¥
32,980
¥36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33434196
CDG1DN50-800Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥40,320
¥
36,980
¥40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください