SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA63-305Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
305
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33497284
CDG1FA63-305Z-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥34,100
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33497293
CDG1FA63-305Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
5
M9BW
¥34,760
¥
31,980
¥35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33497302
CDG1FA63-305Z-M9BAL
CADデータダウンロード
3
M9BA
¥35,750
¥
32,980
¥36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください