曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-275Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-275Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)275クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33511442CDG1FN20-275Z(-) オートスイッチなし
8,580
7,298
8,028(税込)
30日以内出荷
返品不可
33511458CDG1FN20-275Z-M9BWM9BW
15,290
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33511467CDG1FN20-275Z-M9BLM9B
15,400
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33511476CDG1FN20-275Z-M9BWLM9BW
15,950
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33511485CDG1FN20-275Z-M9BALM9BA
17,600
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする