CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-35Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-35Z) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)35 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33512264 CDG1FN20-35Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
5,830
5,398
5,938 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33512273 CDG1FN20-35Z-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
8,750
7,798
8,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33512282 CDG1FN20-35Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
12,540
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33512298 CDG1FN20-35Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
12,650
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする