曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-650Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-650Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)650作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33513883CDG1FN20-650Z(-) オートスイッチなし
12,980
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33513892CDG1FN20-650Z-M9BLSM9B
16,230
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33513908CDG1FN20-650Z-M9BM9B
19,140
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33513917CDG1FN20-650Z-M9BLM9B
19,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33513926CDG1FN20-650Z-M9BWLM9BW
20,350
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする