SMC
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1FN20-75TZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
単動引込み
ストローク(mm)
75
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33514258
CDG1FN20-75TZ-M9BALS
CADデータダウンロード
M9BA
(S) 1ヶ付
¥12,210
¥
11,980
¥13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33514267
CDG1FN20-75TZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
(-) 2ヶ付
¥14,690
¥
13,980
¥15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください