SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-30Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33520366
CDG1FN25-30Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥6,270
¥
5,598
¥6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33520375
CDG1FN25-30Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥10,890
¥
9,898
¥10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33520384
CDG1FN25-30Z-C73C
CADデータダウンロード
C73C
¥12,430
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33520393
CDG1FN25-30Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥13,090
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33520402
CDG1FN25-30Z-H7CL
CADデータダウンロード
H7C
¥15,290
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください