曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-520Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-520Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)520クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33547718CDG1FN40-520Z-A930.5A93(-) 2ヶ付
22,060
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33547727CDG1FN40-520Z-B54LS3B54(S) 1ヶ付
22,170
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33547736CDG1FN40-520Z-A93L3A93(-) 2ヶ付
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33547745CDG1FN40-520Z-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
24,810
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33547754CDG1FN40-520Z-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
24,920
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33547763CDG1FN40-520Z-B540.5B54(-) 2ヶ付
25,910
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする