曜日別特売

CG1KW-Z/CDG1KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDG1KWFN32)

CG1KW-Z/CDG1KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDG1KWFN32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33636882CDG1KWFN32-125Z125(-) オートスイッチなし
10,290
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636898CDG1KWFN32-250Z250(-) オートスイッチなし
11,940
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636907CDG1KWFN32-300Z300(-) オートスイッチなし
12,600
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636916CDG1KWFN32-200Z-A93LS200A93
13,420
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636925CDG1KWFN32-200Z-A93L200A93
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636934CDG1KWFN32-25Z-M9BWL25M9BW
16,340
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636943CDG1KWFN32-150Z-M9BW150M9BW
17,330
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33636952CDG1KWFN32-150Z-M9BAL150M9BA
19,640
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする