SMC
CG1KW-Z/CDG1KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDG1KWLN32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33637248
CDG1KWLN32-100Z
CADデータダウンロード
100
(-) オートスイッチなし
¥9,960
¥
8,898
¥9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637257
CDG1KWLN32-125Z
CADデータダウンロード
125
(-) オートスイッチなし
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637266
CDG1KWLN32-300Z-M9BV
CADデータダウンロード
300
M9BV
¥19,640
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください