SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-1200Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1200
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33640127
CDG1LA20-1200Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥20,460
¥
17,980
¥19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33640136
CDG1LA20-1200Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥27,170
¥
23,980
¥26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33640145
CDG1LA20-1200Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥27,280
¥
24,980
¥27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください