SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-170Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
170
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33641116
CDG1LA20-170Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33641125
CDG1LA20-170Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
16,280
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33641134
CDG1LA20-170Z-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
17,160
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください