SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-150JZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33646646
CDG1LA25-150JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥14,580
¥
13,980
¥15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33646655
CDG1LA25-150JZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥21,290
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33646664
CDG1LA25-150JZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥21,400
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください