SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-40Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33651187
CDG1LA25-40Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥8,310
¥
7,598
¥8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33651196
CDG1LA25-40Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥12,930
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33651205
CDG1LA25-40Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥15,130
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33651214
CDG1LA25-40Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥17,330
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください