SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-475Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
475
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33675574
CDG1LA40-475Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥18,590
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33675583
CDG1LA40-475Z-A93S
CADデータダウンロード
A93
¥20,410
¥
17,980
¥19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33675592
CDG1LA40-475Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥22,550
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33675608
CDG1LA40-475Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥25,960
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください