SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-1450Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1450
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33682942
CDG1LA50-1450Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥51,370
¥
47,980
¥52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33682958
CDG1LA50-1450Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥57,530
¥
52,980
¥58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33682967
CDG1LA50-1450Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥57,970
¥
52,980
¥58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください