SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-330Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
330
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33685164
CDG1LA50-330Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥23,540
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33685173
CDG1LA50-330Z-A93Z
CADデータダウンロード
A93
¥28,600
¥
26,980
¥29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33685182
CDG1LA50-330Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥30,030
¥
27,980
¥30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33685198
CDG1LA50-330Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥31,790
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください