CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-375Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-375Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)375クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33685602CDG1LA50-375Z(-) オートスイッチなし
24,750
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33685618CDG1LA50-375Z-C73CC73C
30,690
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33685627CDG1LA50-375Z-M9BWM9BW
31,240
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする