CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-650Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-650Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25シリンダストローク(mm)650作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33718712CDG1LN25-650Z(-) オートスイッチなし(-) ブラケットなし
13,420
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33718728CDG1LN25-650Z-W(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント
14,250
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33718737CDG1LN25-650Z-A93LA93(-) ブラケットなし
18,040
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33718746CDG1LN25-650Z-M9BM9B(-) ブラケットなし
19,580
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33718755CDG1LN25-650Z-M9BLM9B(-) ブラケットなし
20,240
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33718764CDG1LN25-650Z-W-M9BM9B(W) 2山ナックルジョイント
20,410
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33718773CDG1LN25-650Z-M9BWLM9BW(-) ブラケットなし
20,790
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする