SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-950Z)
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
950
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33719988
CDG1LN25-950Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥16,720
¥
14,980
¥16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33719997
CDG1LN25-950Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥21,340
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33720006
CDG1LN25-950Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
¥24,750
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33720015
CDG1LN25-950Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥25,740
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください