SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-20Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33723655
CDG1LN32-20Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥6,220
¥
5,598
¥6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
33723664
CDG1LN32-20Z-A93S
CADデータダウンロード
A93
¥8,030
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
33723673
CDG1LN32-20Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥10,180
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
33723682
CDG1LN32-20Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥14,030
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください