SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-540Z)
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
540
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33730384
CDG1LN32-540Z-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥18,700
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33730393
CDG1LN32-540Z-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥19,360
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33730402
CDG1LN32-540Z-M9BAL
CADデータダウンロード
3
M9BA
¥21,560
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください