SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-560Z)
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
560
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33730637
CDG1LN32-560Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥12,540
¥
10,980
¥12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33730646
CDG1LN32-560Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥17,160
¥
15,980
¥17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33730655
CDG1LN32-560Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥19,250
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33730664
CDG1LN32-560Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
¥20,570
¥
17,980
¥19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください