SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-1050Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1050
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33734645
CDG1LN40-1050Z-A90
CADデータダウンロード
0.5
A90
¥
28,440
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33734654
CDG1LN40-1050Z-A93
CADデータダウンロード
0.5
A93
¥
29,760
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33734663
CDG1LN40-1050Z-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
33,170
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください