曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-1200Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-1200Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1200クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33734943CDG1LN40-1200Z(-) オートスイッチなし
27,340
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33734952CDG1LN40-1200Z-A90A90
29,980
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33734968CDG1LN40-1200Z-A93A93
31,300
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33734977CDG1LN40-1200Z-A93LA93
31,960
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33734986CDG1LN40-1200Z-C73CC73C
33,500
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33734995CDG1LN40-1200Z-M9BM9B
33,500
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33735004CDG1LN40-1200Z-M9BLM9B
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33735013CDG1LN40-1200Z-M9NLM9N
34,380
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33735022CDG1LN40-1200Z-B54B54
35,150
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33735038CDG1LN40-1200Z-M9BWZM9BW
35,370
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33735047CDG1LN40-1200Z-M9BALM9BA
36,360
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする