曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-60Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-60Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40シリンダストローク(mm)60作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33743368CDG1LN40-60Z(-) オートスイッチなし
10,010
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
33743377CDG1LN40-60Z-A93A93
13,970
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33743386CDG1LN40-60Z-A93LA93
14,630
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33743395CDG1LN40-60Z-M9BWM9BW
16,720
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33743404CDG1LN40-60Z-C73CLC73C
16,830
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33743413CDG1LN40-60Z-B54B54
17,820
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする