SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-610Z)
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダストローク(mm)
610
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33743422
CDG1LN40-610Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥19,640
¥
17,980
¥19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33743438
CDG1LN40-610Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥26,350
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください