SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-1350Z)
チューブ内径(Φmm)
50
シリンダストローク(mm)
1350
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33748733
CDG1LN50-1350Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥47,250
¥
43,980
¥48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33748742
CDG1LN50-1350Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥53,850
¥
49,980
¥54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33748758
CDG1LN50-1350Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥55,500
¥
49,980
¥54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください