曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-25Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-25Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33750885CDG1LN50-25Z(-) オートスイッチなし
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750894CDG1LN50-25Z-M9NWLSM9NW
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750903CDG1LN50-25Z-M9BWLSM9BW
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750912CDG1LN50-25Z-A93A93
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750928CDG1LN50-25Z-B54LSB54
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750937CDG1LN50-25Z-A93LA93
18,370
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750946CDG1LN50-25Z-M9BM9B
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750955CDG1LN50-25Z-M9BMM9B
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750964CDG1LN50-25Z-M9BWM9BW
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750973CDG1LN50-25Z-M9PWM9PW
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750982CDG1LN50-25Z-M9BLM9B
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33750998CDG1LN50-25Z-M9BWLM9BW
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751007CDG1LN50-25Z-M9PWLM9PW
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751016CDG1LN50-25Z-M9NWZM9NW
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33751025CDG1LN50-25Z-B54LB54
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする