CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-370Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-370Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)370クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33752118CDG1LN50-370Z(-) オートスイッチなし
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33752127CDG1LN50-370Z-M9BWM9BW
29,540
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33752136CDG1LN50-370Z-M9BWLM9BW
30,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33752145CDG1LN50-370Z-B54B54
30,640
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする