SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-630Z)
チューブ内径(Φmm)
63
シリンダストローク(mm)
630
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33761437
CDG1LN63-630Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥33,610
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33761446
CDG1LN63-630Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥37,950
¥
32,980
¥36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください