CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-175Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-175Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)175クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33805643CDG1TA32-175Z(-) オートスイッチなし
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33805652CDG1TA32-175Z-M9NLSM9N
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33805668CDG1TA32-175Z-A93A93
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33805677CDG1TA32-175Z-M9BMM9B
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33805686CDG1TA32-175Z-M9BLM9B
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33805695CDG1TA32-175Z-B54B54
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33805704CDG1TA32-175Z-B54LB54
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする