SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-370Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
370
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33885714
CDG1UA50-370Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥24,750
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33885723
CDG1UA50-370Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥28,490
¥
26,980
¥29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33885732
CDG1UA50-370Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥30,690
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください